ハロゲン電球 24v 55wのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
98件の「ハロゲン電球 24v 55w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24V 55W」、「H3バルブ24V」、「h3 24v 70w」などの商品も取り扱っております。

用途回転灯用 適合 散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用) クリアー 定格電力(W) 55 定格電圧(V) 24 口金 BA15s ガラス球形式 T12 電球 ハロゲン電球
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V) 24 タイプ H3 定格電力(W) 55 口金 その他 電球形状 H3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして タイプ H3 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 55 適合 フォグランプ・ヘッドランプ クリア 口金 PK22s ガラス球形式 T10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷

ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプ H3 本体寸法(mm) 高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm 消費電流(mA) DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
材質 アルミ、LED、PC 電圧(V) DC12/24 本体寸法(mm) 37×Φ12(プレートより上26) 光源 LED 配線長 本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm LED使用数(個) 9 電球の種類 LED
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省電力、長寿命 球切れの心配無用 多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能) 回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
質量(g) 9.8(±15%) 消費電力(W) 1.7(at AC13.5V) 定格電圧(V) AC12(50/60Hz) 口金 BA15s 全光束(Lm) 45(at AC13.5V) 使用可能機種 SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ 発光色 電球色 消費電流(mA) 130(at AC13.5V) 使用周囲温度(℃) -30~+70 使用周囲湿度 90%RH以下、結露なきこと 保存温度範囲(℃) -30℃~+85℃ 保存湿度範囲 90%RH以下、結露なきこと 動作電圧 AC13.5V(50/60Hz) 電圧許容範囲(V) AC11~15 LED寿命(時間) 約40000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

タイプ H3 定格電圧(V) 12 適合 一般フォグランプ用 クリア 定格電力(W) 55 口金 PK22s ガラス球形式 T11.5
1個
619 税込681
当日出荷

用途回転灯用 口金 BA15s ガラス球形式 RP35 光色 クリアー クリア 定格電圧(V) 24
1箱(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。
セット内容 左右、各1個入 消費電力(W) 70
1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)